Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmutter, M 6, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmutter, M 6, A2-70
ISO 7042 Sechskantmutter, M 6, A2-70
ISO 7042 Sechskantmutter, M 6, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-I7042BGAA6
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7042BGAA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7042
Norm:
ISO 7042
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9715*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,1015*
€ 1,31079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,0715*
€ 1,27509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,0215*
€ 1,21559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0015*
€ 1,19179
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,9715*
€ 1,15609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.