Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B338xT261xH57mm 15 Fächer transp.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000871428
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136174
EAN/GTIN:
     5733439136174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
15
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
338 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
Polypropylen
Tiefe:
261 mm
Höhe:
57 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,19*
€ 9,84*
Lager 1498
142
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,10*
€ 10,21*
15 Tage
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 11,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 12,94*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.