Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroTOUCH PF blau
Artikel-Nr.:
     380-10010917-L
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4045142-L
EAN/GTIN:
     4250348916259
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- glatte Oberfläche
- micro-texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 4,9 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton

Dieser Artikel ist auch in Größe XXL unter Art.-Nr. 10010917XXL erhältlich., Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 700 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,10*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 38,02*
Ähnlich
care & serve
40451425
ab € 3,78*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.