Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikelbild: Tychem® 2000 C Overall mit Socken und Kapuze
Artikel-Nr.:
     380-132200050-XL
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TCCHA5TYL16-XL
EAN/GTIN:
     5450208015569
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
TC CHA5 TYL 16 Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite; siehe Fußnote
Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für verbesserte Dichtigkeit
, Größe XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze|mit Socken
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,83*
€ 434,69*
Lager 380
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,58*
€ 456,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,74*
€ 543,5206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,63*
€ 536,2497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,88*
€ 492,5172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,51*
€ 482,5569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,58*
€ 460,0302
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,55*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,25*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,61*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.