Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 400 DualFinish Overall, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 400 DualFinish Overall
Artikelbild: Tyvek® 400 DualFinish Overall
Artikelbild: Tyvek® 400 DualFinish Overall
Artikel-Nr.:
     380-13240020-L
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TD 0127 S WH 00-L
EAN/GTIN:
     5450208017419
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
TD 0127 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6 SMS, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Außenliegende Nähte für besseren Schutz gegen Durchdringung von der Außen- zur Innenseite des Anzugs
Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung

DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe S bis 4XL
2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.
Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon.
Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort.
Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.

VE: 25 pro Karton, nicht einzeln verpackt, Größe L
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Hersteller:
70123
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,75*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 7,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.