| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-13280010-XXXL Herst.-Nr.: TJ0198TWHPI-XXXL EAN/GTIN: 5450208012384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TJ 0198 T WH PI Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) - Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) auf der Innenseite - Überklebte Nähte für Schutz und Belastbarkeit - Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit - Das zusätzliche Abkleben der Arm- und Beinabschlüsse, der Kapuze sowie der Reissverschlussabdeckung ist für die Erreichung eines Typ 3-Dichtigkeitsniveau erforderlich Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden für guten Sitz
DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten., Größe XXXL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall tyvek xxxl, einmalanzug tyvek, einmalanzug, 0198, 3B/4B/5B/6B, 800J, Kapuze,, Kat.3, Overall, PI, T, TJ, Typ, Tyvek®, WH, mit, weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 8,19* | € 12,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 380 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,91* | € 13,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 9,14* | € 14,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,28* | € 14,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 380 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 380 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 380 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|