Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0874 Sicherheitsschuh Be-Joy S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0874 Sicherheitsschuh Be-Joy S3
Artikelbild: BASE B0874 Sicherheitsschuh Be-Joy S3
Artikel-Nr.:
     380-235024-46
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0874-46
EAN/GTIN:
     8057741717867
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2012 S3 SRC, EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Schaft aus wasserabweisendem Rindsleder, gefettet, mit Reflex Einsatz
- 100% metallfrei
- 3D technisches Futter mit antibakterieller Behandlung, vermeidet Bakterien und Geruch
- optimale Atmungsaktivität.
- abriebfeste Überkappe aus TPU
- metallfreie Zehenschutzkappe, extrem leicht
- gepolsterter Fersenrand aus Lycra
- Sohle aus TPU-Skin Technologie
- Sohle abriebfest und flexibel
- Anti-Ermüdungseffekt durch weiche PU-Schaumdämpfung, dadurch optimale Verteilung des Körpergewichts, Druck auf dem Fersenbereich wird reduziert, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70186
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,40*
€ 88,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.