Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0966A Sicherheitsschuh Kuma Top S2, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0966A Sicherheitsschuh Kuma Top S2
Artikelbild: BASE B0966A Sicherheitsschuh Kuma Top S2
Artikel-Nr.:
     380-235B0966-44
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     CA-B0966-0WA-44
EAN/GTIN:
     8052530126912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S2 FO SRC, Material:
- Schaft: wasserabweisendes Mikrofaser
- Futter: SmellStop
- Sohle: AirTech single density, felxibel und leicht Anti-Ermüdungshemmend
- Zehenschutzkappe: SlimCap, metallfrei
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70186
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.