Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3
Artikelbild: BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3
Artikel-Nr.:
     380-235B0978-38
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0978-0WA-38
EAN/GTIN:
     8050262507566
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - S3 SRC
- SCHAFT: Wasserabweisendes Tech-Gewebe
- FUTTER: SmellStop
- ZWISCHENSOHLE: Fresh'n Flex
- ZEHENSCHUTZKAPPE: SlimCap
- SOHLE: Ermüdungshemmende AirTech, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70186
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI|HI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.