Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3
Artikelbild: BASE B0978 Sicherheitsschuh Oren S3
Artikel-Nr.:
     380-235B0978-42
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0978-0WA-42
EAN/GTIN:
     8050262507603
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - S3 SRC
- SCHAFT: Wasserabweisendes Tech-Gewebe
- FUTTER: SmellStop
- ZWISCHENSOHLE: Fresh'n Flex
- ZEHENSCHUTZKAPPE: SlimCap
- SOHLE: Ermüdungshemmende AirTech, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70186
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI|HI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.