Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke PLALINE, Farbe 2501-kornblau/marine, Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323110-929-24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913899480
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Ärmeltasche links
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken, Farbe 2501-kornblau/marine, Größe 24
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,62*
€ 35,38*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 36,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 38,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,36*
€ 38,91*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2501102
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2501106
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2501110
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2501025
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2501026
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2501027
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2501028
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2501029
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2501042
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2501044
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2501046
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2501048
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2501050
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2501052
ab € 25,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.