Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke BW290, Farbe 0106-kornblau, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikel-Nr.:
     380-330110-131-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913106649
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Umlegekragen
- 5 Taschen (2 seitlich mit Schrägeingriff, 2 Brust, 1 Innen)
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen, Farbe 0106-kornblau, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 23,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,01*
€ 23,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 24,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,34*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0106094
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.