Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke BW 270, Farbe kornblau-1550, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikel-Nr.:
     380-330210-488-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913023298
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 100% Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper
Materialgewicht: ca. 270g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen, Farbe kornblau-1550, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 21,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 21,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 22,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 22,12*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1550044
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1550046
ab € 13,42*
Ähnlich
Planam
1550048
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1550050
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1550052
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1550054
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1550056
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1550058
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1550060
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1550062
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
1550090
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1550094
ab € 13,48*
Ähnlich
Planam
1550098
ab € 13,43*
Ähnlich
Planam
1550102
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.