Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke BW270, Farbe 1513-grün, Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW270
Artikel-Nr.:
     380-330220-1016-110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913856414
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Material: 100% Baumwolle (Diagonal-Baumwollköper), ca. 270g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 2 verstärkte Brusttasche
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen
- keine Rückennaht, Farbe 1513-grün, Größe 110
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,79*
€ 18,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 19,48*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1512042
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1513042
ab € 12,69*
Ähnlich
Planam
1513044
ab € 12,69*
Ähnlich
Planam
1513046
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1513048
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1513050
ab € 12,78*
Ähnlich
Planam
1513052
ab € 12,68*
Ähnlich
Planam
1513054
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1513056
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
1513058
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
1513060
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1513062
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
1513064
ab € 14,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.