Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Space-Parka, Farbe 3353-rot/schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Space-Parka
Artikelbild: Planam Space-Parka
Artikel-Nr.:
     380-339300-631-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Oberstoff: 100% Polyester Ripstop, PVC-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

- wasserdicht und winddicht, hinterklebte Nähte
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Innentasche mit Klettverschluss links, Handytasche innen rechts
- Reflexbiese im Schulterbereich, Farbe 3353-rot/schwarz, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.