Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz, Farbe 5232-warngelb/kornbl, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Latzhose Major Protect Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-345130-738-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913871813
Suchbegriffe:
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Störlichtbogen Schutzlatzhose
Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% sonstige Fasern (Carbon)
Materialgewicht: ca. 370g/m²

- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Hosenschlitz mit Annähknöpfen
- 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Latztasche mit Patte
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 senkrechte vordere Eingriffstasche
- Reflexstreifen am Bund
- antistatisch
- 2/2 Diagonal-Köper, PROBAN und Fluorcarbon ausgerüstet

geprüft nach:
- EN ISO 11611, Klasse 1, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1
- EN ISO 20471, 1
- EN 13034 Typ 6
- EN 1149-3, EN 1149-5
- EN 61482-1-2, Klasse 1
- UV-Standard 801, UVS 064970, Farbe 5232-warngelb/kornbl, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.