| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436256-1136-XL Herst.-Nr.: 256-1136-XL EAN/GTIN: 4045981173721 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170 g/m²
- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat - wasserdicht - atmungsaktiv - waschbar bis 30°C
Für Transferdruck, Stickerei geeignet.
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe tanne-72 Hakro, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70243 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,33* | € 56,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,70* | € 60,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,29* | € 73,40* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,43* | € 86,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|