Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Regenjacke Colorado 262, Farbe rot-02 Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikelbild: Hakro Damen Regenjacke Colorado 262
Artikel-Nr.:
     380-436262-1124-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     262-1124-XL
EAN/GTIN:
     4045981135620
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Material: 100% Polyester
Netz-Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: 110 g/m²

- 2-Lagen-Laminat aus feinem Gewebe
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, funktionelle Regenjacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Obermaterial sowie getapten Nähten, klimaregulierendem Netz-Innenfutter, angenehm weichem Fleece an der Krageninnenseite, einer im Kragen integrierbaren und weitenverstellbaren Kapuze, verschließbarer Brustinnentasche, hochwertigem Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte und Seitentaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Der Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil ist mit einem Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus strapazierfähigem, wasser- und winddichtem, atmungsaktivem Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, regenjacke, hakro regenjacke, 262, Colorado, Damen, Hakro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 43,88*
€ 4,90*
ab € 34,48*
€ 47,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 47,57*
10 Tage
119
€ 5,90*
ab € 36,05*
€ 48,06*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0262001008
ab € 32,00*
Ähnlich
Hakro
0262001009
ab € 35,39*
Ähnlich
Hakro
0262001006
ab € 32,07*
Ähnlich
Hakro
0262001005
ab € 32,13*
Ähnlich
Hakro
0262001004
ab € 32,26*
Ähnlich
Hakro
0262001007
ab € 32,10*
Ähnlich
Hakro
0262001003
ab € 32,32*
Ähnlich
Hakro
0262002008
ab € 32,00*
Ähnlich
Hakro
0262002009
ab € 35,37*
Ähnlich
Hakro
0262002006
ab € 32,15*
Ähnlich
Hakro
0262002005
ab € 32,21*
Ähnlich
Hakro
0262002004
ab € 32,00*
Ähnlich
Hakro
0262002003
ab € 32,05*
Ähnlich
Hakro
0262005008
ab € 32,10*
Ähnlich
Hakro
0262005009
ab € 35,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.