Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836, Farbe weinrot meliert, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikelbild: Hakro Herren Strickfleecejacke Dawsonl 836
Artikel-Nr.:
     380-436836-1604-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     836-1604-M
EAN/GTIN:
     4045981165870
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

- Strickfleece und Softshell
- Anti-Pilling-Ausrüstung
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Stickerei geeignet.

Sportive Strickfleecejacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weinrot meliert, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke rot gr. mn, soft shell jacke, soft-shell-jacke m, 836, Dawsonl, Hakro, Herren, Strickfleecejacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,66*
€ 52,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 56,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,21*
€ 56,81*
5 Tage
173
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 57,35*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,27*
€ 78,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0836310008
ab € 38,38*
Ähnlich
Hakro
0836310009
ab € 41,83*
Ähnlich
Hakro
0836310006
ab € 38,43*
Ähnlich
Hakro
0836310005
ab € 38,35*
Ähnlich
Hakro
0836310004
ab € 38,20*
Ähnlich
Hakro
0836310007
ab € 38,29*
Ähnlich
Hakro
0836310003
ab € 38,45*
Ähnlich
Hakro
0836015008
ab € 38,52*
Ähnlich
Hakro
0836015009
ab € 41,83*
Ähnlich
Hakro
0836015006
ab € 38,19*
Ähnlich
Hakro
0836015005
ab € 38,24*
Ähnlich
Hakro
0836015004
ab € 38,21*
Ähnlich
Hakro
0836015007
ab € 38,33*
Ähnlich
Hakro
0836015003
ab € 38,41*
Ähnlich
Hakro
0836317008
ab € 38,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.