| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436836-1604-XS Herst.-Nr.: 836-1604-XS EAN/GTIN: 4045981165856 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Materialgewicht: 280 g/m²
- Strickfleece und Softshell - Anti-Pilling-Ausrüstung - pflegeleicht - atmungsaktiv - waschbar bis 30°C
Für Stickerei geeignet.
Sportive Strickfleecejacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weinrot meliert, Größe XS Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70243 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,28* | € 50,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,72* | € 51,38* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,31* | € 56,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,26* | € 57,04* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,50* | € 78,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|