Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Ontario 848, Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikelbild: Hakro Softshelljacke Ontario 848
Artikel-Nr.:
     380-436848-1131-6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848-1131-6XL
EAN/GTIN:
     4045981094163
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 6XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,70*
€ 69,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,27*
€ 69,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 74,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 78,23*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,87*
€ 88,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,45*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 53,64*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 53,67*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,49*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 53,63*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,70*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,12*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,53*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,43*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,50*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 53,62*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,03*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,24*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,29*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.