Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex green, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikel-Nr.:
     380-508610-6
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610-6
EAN/GTIN:
     4018949850866
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: grün/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 6
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 8,79*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 12,71*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 16,63*
€ 23,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,777* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,30*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.