Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikelbild: BLS FFP2 NR D - Atemschutzmaske 680next, Größe M/L
Artikel-Nr.:
     380-5208101027
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8101027
EAN/GTIN:
     8033182768903
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
mit Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Bänder: Polyester und synthetischer Kautschuk
Material Nasenklemme: Polypropylen verstärkt mit wärmebehandeltem Metall
Material Ventil: Polypropylen, synthetischer Kautschuk
Material Dichtung: Polyethylen-Schaumstoff
Material Filter: Polypropylen
Gewicht: ca. 16g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte FFP2 NR D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- mit Ventil
- 2-fach gefaltete Bauform für besonders geringen Atemwiderstand
- einfache, intuitive Nutzung
- Dolomitstaubprüfung
- Textilbänder - zur Vermeidung von eingeklemmten Haaren
- Hygienische Einzelverpackung
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Die FFP2 Atemschutzmaske BLS 680next ist eine 2-fach gefaltete Atemschutzmaske. Diese Maskenart gehört zu den weltweit am meisten genutzten FFP-Masken. Aufgrund der Bauform wird der Atemwiderstand deutlich reduziert. Die Maske wird einzeln verpackt geliefert und lässt sich einfach wieder falten und verstauen. Mit dem innen liegenden Nasenbügel lässt sich die Maske optimal im Nasenbereich anpassen. Die textilen Gummibänder bieten sicheren und optimalen Sitz und vermeiden das Einklemmen der Haare.

10 Stück in der Box
60 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8101022
ab € 13,86*
Ähnlich
BLS
8101028
ab € 10,55*
Ähnlich
BLS
8101032
ab € 34,12*
Ähnlich
BLS
8101030
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.