Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Kehrbesen mit Rechtsgewinde, 310 mm, medium
Artikel-Nr.:
     380-9063166-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     3166-1274
EAN/GTIN:
     5705020316647
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
vollständig HACCP konform, Der Besen hat eine gerade Stielaufnahme mit langen Filamenten. Gut geeignet zur Entfernung von Kleinpartikeln wie z.B. Mehl. Kann hervorragend in Bäckereien und Mühlen verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Borsten: medium
- Borstenlänge 78 mm
- Breite 310 mm
- Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant:
Ja
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen elaston, baubesen, vikan straßenbesen, 310, HACCP, Kehrbesen, Rechtsgewinde,, VIKAN, konform, medium, mit, mm,, vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.