| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9063174-1273 Herst.-Nr.: 3174-1273 EAN/GTIN: 5705020317439 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er und hinten fegt er. Für Farbkodierung geeignet.
- Borsten: weich/hart - Borstenlänge 58 mm - Breite 410 mm - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 3-blue Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | weich | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, Universalbesen, baubesen, 410, Besen, HACCP, VIKAN, konform, mm,, vollständig, weich-hart |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,77* | € 20,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 22,13* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 16,41* | € 23,01* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 24,49* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 16,95* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|