Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Besen 410 mm, weich, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Besen 410 mm, weich
Artikel-Nr.:
     380-9063179-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     3179-1273
EAN/GTIN:
     5705020317934
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
vollständig HACCP konform, Besen mit weichen Filamenten. Gut geeignet für die Entfernung loser Verschmutzungen aller Art. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Borsten: weich
- Borstenlänge 55 mm
- Breite 410 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, baubesen elaston, baubesen, vikan straßenbesen, 410, Besen, HACCP, VIKAN, konform, mm,, vollständig, weich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 16,91*
€ 23,92*
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 24,75*
€ 4,19*
ab € 16,92*
€ 25,17*
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,05*
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,08*
Zubehör
Vikan
29753
ab € 24,63*
Zubehör
Vikan
29353
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.