| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-AC-DENFSTRO-1918-48 Herst.-Nr.: ACDENFSTRO-1918-48 EAN/GTIN: 5401160649422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 92% Polyamid, 8% Elastan Materialgewicht: 240 g/m²
Produkteigenschaften: - Vollständiger 4-Wege-Stretch - Verlängerbarer Saum - 2 Vordertaschen - 2 Schenkeltaschen - 2 Gesäßtaschen - D-Ring - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.
Bequeme Arbeitshose mit 4-Wege-Stretch, Multifunktionstaschen und reflektierenden Details. AC/DC-Hose, die in alle Richtungen dehnbar ist und unschlagbaren Komfort bietet. Diese 4-Wege-Stretch-Hose verfügt über mehrere strategisch platzierte Taschen, darunter 2 vorne, 2 hinten, 2 an den Oberschenkeln, sowie einen D-Ring. Mit reflektierenden Details und einem verlängerbaren Saum., Farbe 157-schwarz/weiß, Größe 48 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |