Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor topline Winterhandschuhe Winter-Grip, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe Winter-Grip
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe Winter-Grip
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe Winter-Grip
Artikel-Nr.:
     380-B-2209-9
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2209-9
EAN/GTIN:
     4062899043199
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
EN 388:2016 Kat. 2, Polyacryl-Strickgewebe (grau), gewellte Latex-Handflächenbeschichtung (grau), Strickbund

- Materialstärke Handfläche: ca. 2,00 mm
- ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)
- Handschuhlänge: ca. 26 cm

MATERIAL:
- Trägermaterial: 100% Polyacryl
- Beschichtung: Latex (gewellt)

FARBE:
weiß / grau

NORMEN:
PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 2
Weiterreißfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 2
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Konvektive Kälte: X (nicht durchgeführt)
Kontaktkälte: 1
Wasserdichtheit: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- gute Passform und angenehmes Tragegefühl
- guter Kälteschutz
- hohe Flexibilität
- sehr gute Abrieb- und Grifffestigkeit dank der gewellten Latexbeschichtung

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) und hohen Anforderungen an Abrieb- und Reißfestigkeit, in trockener, kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Entsorgung und Recycling u.v.m., Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyacryl
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
12
€ 6,00*
ab € 2,80*
€ 4,37*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,48*
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,78*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,00*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 6,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.