Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Herren Stretch-Hose, Farbe 0021-weiß, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® RegularFit Herren Stretch-Hose
Artikelbild: BP® RegularFit Herren Stretch-Hose
Artikelbild: BP® RegularFit Herren Stretch-Hose
Artikel-Nr.:
     380-BP136868621-1659-62S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1368-686-21-1659-62S
EAN/GTIN:
     4010365941388
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, Obermaterial: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Materialgewicht: 230 g/m²

Produkteigenschaften:
- superelastisches Gewebe mit Stretch
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßpaspeltasche., Farbe 0021-weiß, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 36,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,80*
€ 36,36*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 41,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.