Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RelaxedFit Damen Hose, Farbe 0021-weiß, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborhose für Damen 1647 | Größe: 48
Laborhose für Damen 1647 | Größe: 48
Artikel-Nr.:
     380-BP164740021-1659-48S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1647-400-21-1659-48S
EAN/GTIN:
     4010365758597
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

Produkteigenschaften:
- seitlicher Gummizug
- innen baumwollweich, außen glatt und widerstandsfähig
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Bundfalten für bequemen Sitz, seitlicher Dehnbund, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche., Farbe 0021-weiß, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,02*
€ 22,65*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,63*
€ 18,90*
ab € 15,48*
€ 26,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.