Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP-Arbeitslatzhose, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     380-BP167555821-3XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1675-558-21-3XLN
EAN/GTIN:
     4010365726947
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Taillenweite mit Gummizug verstellbar, 1 innenliegende Latztasche, 1 verschließbare innenliegende Seitentasche, Strickeinsätze., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitslatzhose, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitslatzhose,, Risikoklassen, weiß,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 37,82*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 37,99*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.