Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP-Arbeitslatzhose, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     380-BP168155821-3XLL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1681-558-21-3XLL
EAN/GTIN:
     4010365805581
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- Bund mit verstellbarem Gummizug
- viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Taillenweite mit Gummizug verstellbar für optimalen Sitz, 2 Seiten-, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbaren Patten, 1 Latztasche mit verschließbarer Patte, seitl. Strickeinsatz für mehr Beweglichkeit., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen weiß, berufshose bp, berufshose, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitslatzhose,, Risikoklassen, weiß,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,15*
€ 45,49*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 45,71*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.