Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose, Farbe warnorange/anth6556, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     380-BP2043847-1580-48S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2043-847-1580-48S
EAN/GTIN:
     4055301911315
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hi-Vis Stretch, mit Kniepolstertaschen, Obermaterial 1: 85,5 Polyester, 12% Baumwolle, 2,5% Elastolefin
Stretcheinsätze: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 230 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- elastisches Material für mehr Bewegungsfreiheit
- besonders leichtes Gewebe
- Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung
- 3D Schnitt - ergonomische Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe warnorange/anth6556, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose größe 48, arbeitshose 48, bp arbeitshose, Arbeitshose,, BP®, Herren, Hi-Vis, Kniepolstertaschen, Leichte, Stretch,, Warnschutz, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
€ 5,90*
ab € 66,77*
€ 85,50*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 88,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 110,81*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,20*
€ 111,35*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.