Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lite
Artikelbild: Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lite
Artikelbild: Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lite
Artikelbild: Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lite
Artikelbild: Howard Leight Gehörschutzstöpsel-Spender HL400 Lite
Artikel-Nr.:
     380-D-50129769
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     50129769-001
EAN/GTIN:
     3355202183462
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
gehörschutzspender howard leight
befüllt mit 400 Paar LaserLite by Howard Leight, Gehörschutzstöpsel-Spender, Schlankes Design mit geringerem Platzbedarf.

Der neue Spender HL 400-Lite zeichnet sich durch seine einfache Bedienbarkeit und sein geringes Gewicht aus. Für den Spender HL 400-Lite werden vorgefüllte Nachfüllbehälter verwendet, die sich einfach und schnell austauschen lassen, so dass ein Überlaufen der Ohrstöpsel beim Nachfüllen vermieden wird. Alternativ sind die Nachfüllbehälter wiederbefüllbar.

Füllung:
befüllt mit 400 Paar LaserLite - höchste Dämmleistung und gut sichtbar Gehörschutzstöpsel aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethanschaum. Die T- Form am Stöpselboden optimiert das schnelle und leichte Ein- bzw. Aussetzen. Die weiche, glatte Oberfläche ist hygienisch und bietet angenehme Trageeigenschaften

Technische Daten
Farbe: magenta-rot/gelb
Dämmwerte in dB (EN 352-2) H = 34 / M = 32 / L = 31 / SNR = 35
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
35
Gehörschutz Verbindung:
lose
Hersteller:
70020
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehörschutz spender, 400, Gehörschutzstöpsel-Spender, HL400, Howard, LaserLite, Leight, Lite, Paar, befüllt, by, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PD01002
ab € 50,59*
Ähnlich
E-A-R
4137
ab € 70,75*
Ähnlich
E-A-R
CS01000
ab € 3,41*
Ähnlich
Honeywell
1006203-AM
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.