Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Arbeitsjacke, Farbe 1097-weiß-anthrazit, Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Arbeitsjacke
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Arbeitsjacke
Artikel-Nr.:
     380-K13243314-1051-29
Herst.-Nr.:
     13243314-1051-29
EAN/GTIN:
     4053813243764
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Farbe: weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 260gr/m² , verstärkte Baumwolle
Beschreibung:
- EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Schwarz
- Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert

FUNKTION
- Links: Napoleontasche und Stifttasche
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
- 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
- Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
, Farbe 1097-weiß-anthrazit, Größe 29
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 4,30*
ab € 42,33*
€ 57,21*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,15*
€ 73,56*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.