Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Weather Jacke Form 1367, Farbe 5599-mtlrot/schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikel-Nr.:
     380-K13675229-1115-M
Herst.-Nr.:
     1367 5229-1115-M
EAN/GTIN:
     4053813379661
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Funktionsjacke im sportlichen Design, Obermaterial: 100% Polyester
Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²

DESIGN
- Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller, Seiten- flanken, Armeinsätze
- Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller und Unterarm

FUNKTION
- 2 Reißverschluss-Seitentaschen
- Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss
- Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links
- Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter
- Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld
- Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher

Bewegungszone
- Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Links: 1 verschließbare Brustinnentasche
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 5599-mtlrot/schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 77,47*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 58,67*
€ 77,81*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,37*
€ 82,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,47*
€ 85,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜBLER®
1,00017E+13
ab € 58,91*
Ähnlich
Kübler
1367 5229-9799-M
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.