| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L08-1236F-9-50 Herst.-Nr.: 08/1236-9-50 EAN/GTIN: 4016364154033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbig, Material: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin Materialgewicht: ca. 125 g/m² Länge: Größe 38 = ca. 70 cm
Produkteigenschaften: - Stretch - Bluse mit erstklassigem Tragekomfort - exzellente Farbechtheit - Teilungsnähte - hervorragende Passform - 60°C - Normalwaschgang - chlorecht
Einsatzbereiche: Dienstbekleidung: Medizin und Pflege., Farbe 10-schwarz, Größe 50 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |