Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Bluse Kurzarm, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1236W-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1236/01-48
EAN/GTIN:
     4016364153920
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Farbe: weiß, Material: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 70 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Medizin und Pflege, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse kurzarm weiss, bluse, blusen kurzarm, Damen, Farbe:, Kurzarm,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.