Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm, Farbe 39-chocolate, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1237F-1065-52
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08-1237-1065-52
EAN/GTIN:
     4016364153845
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²

- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- chlorecht
- hervorragende Passform
- Länge: Gr. 38 = ca. 67 cm
- waschbar bis 60°C, Farbe 39-chocolate, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse 52, bluse, bluse 3/4, 3/4-Arm, Damenbluse,, Leiber, farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.