Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., jeans gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., jeans gerippt
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., jeans gerippt
Rössler Briefhüllen mit Seidenfutter C6, nasskl., jeans gerippt
Artikel-Nr.:
     388-31155E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400590
EAN/GTIN:
     4014969048160
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN C6 mit edlem Seidenfutter - Spitzklappe mit Nassklebung.
Größe: 114x162 mmFormat: DIN C6
Höhe: 114 mm
Breite: 162 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: blau
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 10,923*
€ 15,513*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 11,858*
€ 16,788*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 19,10*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 13,88*
€ 21,045*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,045*
€ 25,04355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,305*
€ 24,16295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2776* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 42,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.