Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Dom-Deckel "Hurricane", Ø 7.8 cm, mit Lochung, glasklar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Dom-Deckel "Hurricane", Ø 7.8 cm, mit Lochung, glasklar
Papstar Dom-Deckel "Hurricane", Ø 7.8 cm, mit Lochung, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-42258E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19843
EAN/GTIN:
     4002911298435
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Papstar Dom-Deckel "Hurricane"

Der Deckel aus glasklarem PET hat ein für Trinkhalm oder Löffel und passt für Becher mit gleichem oberen Durchmesser (0,25 l)

Material: PET
Farbe: transparent
Höhe / Länge: 3,80 cm
Durchmesser Ø: 7,80 cm
Besonderheit: Dom-Deckel

Weitere Suchbegriffe: Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 51,15*
€ 72,41*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 75,00*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,41*
€ 86,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 65,54*
€ 77,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,68*
€ 75,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Packungen (ab € 2,046* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.