Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Showa 265R Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1156499486_lo.jpg
1156499486_lo.jpg
1156499533_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-350265R0006
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     265R-6
EAN/GTIN:
     4901792014601
SHOWA_265R.pdf
SHOWA_265R_declaration_conformity.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Beschreibung:

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente Griffsicherheit und hohe Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk

Eigenschaften:

  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
Hellblau
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
240-270
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3131X)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,53*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,61*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,45*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,20*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 7,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 433,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.