Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 281 601 Federwaage Max 1000g d 10g Digital Analog Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 281 601 Federwaage Max 1000g d 10g Digital Analog Feinwaage
KERN 281 601 Federwaage Max 1000g d 10g Digital Analog Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-281-601
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     281-601
EAN/GTIN:
     4045761002098
Suchbegriffe:
Federwaage
Feinwaage
federwaage 1 kg
federwaage

Kern - 281-601 - Präzisions-Federwaage 10 g/1000 g

|- Präzision ± 0,3 %|- Genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr, Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Taraschraube mit präziser Raster-Justierung schützt vor ungewollter Verstellung. Untere Aufhängung dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör leicht austauschbar. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung. Immer einsatzbereit, ohne Batterien.|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 1 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 g
Abmessungen (BxTxH): 220 mm x 12 mm x 12 mm
Nettogewicht: 32 g

Dimensions packaging (WxDxH): 230 mm x 27 mm x 16 mm
Dimensions housing (WxDxH): 220 mm x 12 mm x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen Federwaage Digital Federwaage Analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.