Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Messzelle SAUTER CB 750-3Q2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Messzelle SAUTER CB 750-3Q2
KERN Messzelle SAUTER CB 750-3Q2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CB 750-3Q2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CB 750-3Q2
EAN/GTIN:
     4045761220782
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
KERN Messzelle SAUTER CB 750-3Q2
Wägezelle CB 750-3Q2, OIML Klasse C3, Wägebereich 750 kg
Wägezelle Biegebalken hermetisch dicht verschweißt
Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl
  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Rostfreier Stahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V 
  • Hinweis: Genauigkeitsklasse OIML R60 C6 oder EX-Ausführung auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Messzellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 215,84*
€ 267,58*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 198,74*
€ 267,61*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 343,86*
€ 406,38*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.