Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixol Oxyd Abtönkonzentrat Inhalt:20 ml Farbton:Oxyd-Rehbraun


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11966-1
Hersteller:
     Mixol-Produkte Diebold GmbH
Herst.-Nr.:
     MIXOL # 3 Oxyd-Rehbraun 20 ml
EAN/GTIN:
     4002926030204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
abtönfarbe
Mixol Oxyd Abtönkonzentrat Mixol Oxyd Abtönkonzentrat ist ein universel einsetzbares Abtönkonzentrat, mit dem Sie sämtliche handelsübliche Farben und Lacke in Ihre Wunschfarben tönen können. Diese Abtönfarbe können Sie im Innen- und Außenbereich verwenden. Das von Mixol angebotene Farbspektrum ist vielfältig und kann außerdem frei untereinander zu neuen Farbtönen kombiniert werden. Beachten Sie allerdings dabei die technischen Eigenschaften der jeweilgen Abtönkonzentrate. Mixol Oxyd Abtönkonzentrat ist nur ein Additiv und darf nicht als einziges Beschichtungsmittel verwendet werden. Da das Konzentrat keine Bindemittel enthält, darf es nur in Kombination mit echten Farben bzw. Lacken verwendet werden.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: | P352 Mit viel Wasser/… waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mixol Abtönfarbe, Innenfarbe, außenfarbe, Oxyd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,192*
  
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
1 Flasche enthält 20 Milliliter (ab € 0,1596* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 4,813*
€ 5,727
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,566*
€ 5,434
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 4,322*
€ 5,143
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 4,162*
€ 4,953
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 4,022*
€ 4,786
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,902*
€ 4,643
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 3,192*
€ 3,798
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11581
ab € 3,154*
Zubehör
Pictolor
mav11813-1
ab € 3,157*
Zubehör
Pufas
858
ab € 3,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.