| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-MS-1961-256-8-i5-L-slv-mTC-w Herst.-Nr.: 1S3-00003 EAN/GTIN: 0889842666335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Surface Pro 7+ for Business Unser klassisches, ultraleichtes 2-in-1-Gerät für Unternehmen ist schneller als je zuvor und lässt Sie dank verbesserter ganztägiger Akkulaufzeit produktiv arbeiten. Jetzt optional mit 4G LTE Advanced. Arbeiten nach Ihren Vorstellungen Dank der hervorragenden Leistung können Sie Ihre Arbeit überall erledigen. Arbeiten Sie nach Ihren Vorstellungen mit professioneller Software und den wichtigen Anwendungen, auf die Sie sich verlassen. Mehr Möglichkeiten zum Teilen, Verbinden und Zusammenarbeiten Stellen Sie dauerhafte Verbindungen zu Kollegen und Kunden her und wählen Sie, wo Sie sich mit dem optionalen integrierten 4G LTE Advanced verbinden möchten. Arbeiten Sie in Videoanrufen, persönlichen Besprechungen und bei Freihandeingaben zum Skizzieren oder Kommentieren ganz nach Ihren Vorstellungen - ganz gleich, ob auf dem Laptop, auf dem Tablet oder im Studio. Bereit für die Arbeit Gestochen scharfe Videoanrufe in sicheren Microsoft Teams-Besprechungen. Ein Touchscreen-Bildschirm, mit dem Sie auf natürliche Weise navigieren können. Die Anschlüsse der nächsten Generation, die Sie benötigen. Unser ultraleichtes und vielseitiges 2-in-1-Gerät für Unternehmen, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst. Die Lieferung erfolgt mit einem passendem Type Cover für das Surface 7+. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | MS-1961-256-8-i5-L-slv-mTC-w | Prozessor: | Intel Core i5 | RAM in GB: | 8 | Simkartengröße: | Nano Sim | Speicherkapazität in GB: | 256 | Verbindung: | WLAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Microsoft Tablet, Microsoft Tablet-PCs, Microsoft TabletPCs, Microsoft Tablets, Surface Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Tablet PCS, Wiederaufbereitete Tablets, microsoft surface tablet, tablet pc, microsoft tablet refurbished |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |