Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Pro schwarz - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-TM-0040340659-blk-W
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40340659
EAN/GTIN:
     4025125535677
Suchbegriffe:
DECT Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

Telekom Speedport Pro

Hybridfähiger WLAN-Router für vielfach schnelleres WLAN dank Mesh-Technologie

Einfache Inbetriebnahme und optischer Hingucker.

Mesh-Technologie für ein durchgängiges WLAN-Signal in allen Räumen für einfache und schnelle Heimvernetzung (bis zu 5 Speed Home WiFi an der Mesh-Basis nutzbar).

Kinderschutzfunktion:

Zeit-/Volumenbeschränkung des Internetzugangs je Client einstellbar.

VPN-Server:

Zugriff auf Heimnetz und Oberfläche des Speedport Pro aus der Ferne über Android/iOS und Windows möglich.

Hybrid Voice Redundanz bietet zusätzliche Sicherheit, damit bei temporärem Ausfall des Festnetzanschlusses weiterhin Surfen und Telefonie möglich ist.

Gerüstet für Entertain und MagentaTV. Unterstützt mehrere hochauflösende Streams in 4K/UHD.

Verbesserte Reichweite, höherer Datendurchsatz, höhere Anzahl an gleichzeitig möglichen WLAN-Verbindungen.

HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild.

Integrierte DECT-Basisstation zur Anschaltung von max. 5 Speedphones.

WLAN-Gastzugang und WLAN to go.

Komfortable Nutzung des Bedienmenüs über Smartphone, Tablet oder Notebook durch automatische Anpassung an die Displaygrösse.

Neue Anzeige/Signalisierungskonzept für eine schnelle Kontrolle

Die 5 übereinander angeordneten LED signalisieren leicht verständliche Informationen nach dem Ampelprinzip:

Grün: Alles OK, Gelb: Information, ggf. Eingriff des Nutzers erforderlich und Rot: Gerät defekt, Austausch erforderlich.

Unterschiedliche Leucht- und Blinkintervalle signalisieren relevante Betriebszustände, die dem Handbuch entnommen werden können.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
TM-0040340659-blk-W
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB 3.0/
Verbindung:
WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.