Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Sicherheitsrelais PNOZ/2 230VAC 3S 1ö 474750
Artikel-Nr.:
     3X2W9-474750 PNOZ/2 230VAC 3S 1ö
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     PNOZ/2 230VAC 3S 1ö
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Spannung: 230 V AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Hersteller: Pilz
Leistung: 5 W
Weitere Suchbegriffe: pilz sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, PNOZ/2 230VAC 3S 1ö, PNOZ2230VAC3S1ö, 474750, Pilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.