Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 4 m6 x 8 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 4 m6 x 8 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 4 m6 x 8 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
4m6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.084 KGM
Materialnummer:
00007.940.0040.008
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 4m6x8, A4, AM748, 00007.940.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0224*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0206*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0374*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0282*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.