Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 B 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 B 10 VE=S
DIN 128 1.4310 B 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289620100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form B Federringe, gewellt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
00128.962.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128 b, din 128, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, B10, AM128100, 00128.962.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0361*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.